Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement3/8 po.
Détails
- Finition/revêtementOxyde noir
Aperçu
- Twist-to-Lock – Placez les douilles sur les pinces pour les ranger sans serrer, ou tournez-les dans le sens des aiguilles d’une montre sur les pinces pour les verrouiller en place
- Verrouillage dans le plateau – Verrouillez le rail dans un plateau avec la fente en forme de serrure et relâchez-le en appuyant sur le bouton à côté du loquet en forme de serrure et en faisant glisser le rail vers l’extérieur
- Construction rigide en ABS et en nylon – Nos rails et plateaux sont moulés à partir de polymère ABS solide, et les clips sont fabriqués à partir de polymère nylon durable
- Organisateur de douilles universel – Les rails peuvent contenir des douilles à prise de 3/8 po et des douilles à embouts; la capacité du rail peut varier en fonction du diamètre des douilles individuelles
- Fabriqué aux États-Unis