Spécifications
Détails
- Caractéristiques et avantages• Un petit organisateur de clés modulaires ne peut contenir aucun outil; se connecter à un autre élément pour contenir 1 ou plusieurs outils • En instance de brevet • Organisation de clés personnalisées compactes – Les organisateurs de clés modulaires Tekton vous permettent de personnaliser votre système d’organisation de clés • S’adapte à une large gamme de clés – La forme conique des fentes leur permet de tenir une large gamme de tailles de clés à des angles ordonnés et avec un espacement constant • Construction en polypropylène durable – Résistant aux impacts élevés, aux températures extrêmes et aux produits chimiques courants
- MatérielPolypropylène
Aperçu
- Un petit organisateur de clé modulaire ne peut contenir aucun outil; connectez-le à un autre pour contenir 1 outil ou plus
- Brevet en instance
- Organisation de la clé personnalisée compacte – Les organisateurs de clés modulaires Tekton vous permettent de personnaliser votre système de rangement de clé
- Convient à une large gamme de clés – La forme conique des fentes leur permet de tenir une large gamme de tailles de clés à des angles ordonnés et avec un espacement constant
- Construction en polypropylène durable – Résistant aux impacts élevés, aux températures extrêmes et aux produits chimiques courants