Motion
SIB91104

TEKTON, INC
SIB91104

3/8 Inch Drive Triple Square Impact Bit Socket Set with Rail, 8-Piece (M4-M12)
N° D’ARTICLE MI15586869
N° MFRSIB91104
Prix76.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
SIB91104

3/8 Inch Drive Triple Square Impact Bit Socket Set with Rail, 8-Piece (M4-M12)
N° D’ARTICLE MI15586869
N° MFRSIB91104
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
Prix76.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po.

Détails

  • Finition/revêtement
    Oxyde noir

Aperçu

Description du fabricant
PRISE TRIPLE CARRÉE DE SIB91104 3/8 PO
  • Géométrie triple carré précise – L’embout triple carré (également appelé XZN) est usiné à des tolérances précises
  • Conception optimale en deux pièces – Nous utilisons des alliages d’acier et des procédés distincts pour la mèche et la douille, ce qui donne un outil plus performant que les conceptions en une pièce
  • Connexion permanente – La mèche est enfoncée directement dans la prise pour une connexion permanente qui ne se desserre pas au fil du temps ou sous contrainte
  • Marquages de deux tailles – La taille est marquée d’un marquage laser haute visibilité et d’un marquage estampillé permanent qui ne s’effacera pas
  • Enclumes à anneau de friction ou à goupille de détente – Les parois lisses à l’intérieur de l’extrémité de l’entraînement et un trou de goupille de détente rendent les douilles de mèche compatibles avec les deux types d’enclumes d’outil d’entraînement
  • Rail de support – Les clips à verrouillage par rotation sur le rail maintiennent les douilles fermement et peuvent être repositionnés n’importe où le long du rail

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif