Spécifications
Dimensions
- Taille de lâentraĂźnement3/8 po.
Détails
- Finition/revĂȘtementOxyde noir
- Pointes de support12 PT
Aperçu
- La taille est marquĂ©e Ă la fois avec un marquage laser haute visibilitĂ© et un marquage estampillĂ© permanent qui ne sâusera pas
- Lâouverture de douille Ă 12 pointes permet un ajustement prĂ©cis pour les fixations Ă 12 pointes
- Les coins radiĂ©s empĂȘchent lâarrondissement de la fixation en appliquant une force sur les cĂŽtĂ©s plats de la fixation, plutĂŽt que sur ses coins
- Conforme à un minimum de 1.3 fois la norme ANSI/ASME en matiÚre de couple de résistance
- Le trou de la goupille de dĂ©tente dâun cĂŽtĂ© permet de lâutiliser avec la bague de friction et les enclumes de la goupille de dĂ©tente