Motion
SID12420

TEKTON, INC
SID12420

Douille à chocs en étoile externe 3/8 po x E20 po
N° D’ARTICLE MI15586919
N° MFRSID12420
Prix10.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
SID12420

Douille à chocs en étoile externe 3/8 po x E20 po
N° D’ARTICLE MI15586919
N° MFRSID12420
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
Prix10.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po.

Détails

  • Finition/revêtement
    Oxyde noir

Aperçu

Description du fabricant
PRISE SID12420 3/8 PO X E20 EXTERNE
  • Géométrie E-Star précise – La géométrie interne à six lobes est conçue pour un ajustement à couple élevé qui résiste au glissement
  • Fabriqué en acier Cr-V – La douille chrome-vanadium est traitée thermiquement à 40–47 HRC pour une utilisation sur les clés à chocs
  • Résistant à la corrosion – La douille est recouverte d’un fini phosphate de manganèse pour résister à la corrosion
  • Marquages de deux tailles – La taille est marquée d’un marquage laser haute visibilité et d’un marquage estampillé permanent qui ne s’effacera pas
  • Enclumes à anneau de friction ou à goupille de détente – Les parois lisses à l’intérieur de l’extrémité de l’entraînement et un trou de goupille de détente rendent les douilles de mèche compatibles avec les deux types d’enclumes d’outil d’entraînement

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif