Motion
G4911
20V Tampon de pneu
N° D’ARTICLE MI15606309
N° MFRG4911
Prix400.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
20V Tampon de pneu
N° D’ARTICLE MI15606309
N° MFRG4911
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
Prix400.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    3.9 po
  • Longueur totale
    12.4 po
  • Poids de l’outil
    2.8 lb

Détails

  • Vitesse maximale
    3000 tr/min
  • Niveau sonore
    66.1 dB(a)
  • Type de commutateur
    Levier de sécurité

Aperçu

Description du fabricant
TAMPON DE PNEU SANS FIL G4911 20V 7/16 PO HEX
  • Accessibilité : La conception compacte sans fil IQV20™ avec interface de batterie inclinée est en instance de brevet pour créer une longueur d’outil efficace plus courte que le principal concurrent sans fil, offrant une meilleure accessibilité des outils à l’intérieur des petits pneus pour une maniabilité sans frustration
  • Ergonomie : Éliminez les outils pneumatiques bruyants et encombrants. Le G4911 est jusqu’à 25 % plus silencieux avec 50 % moins de vibrations que les outils pneumatiques concurrents, réduisant considérablement le bruit de l’atelier et l’inconfort de l’opérateur. Un accélérateur à levier à profil bas s’enfonce complètement dans la poignée mince pour un contrôle maximal tout en créant la surface de réparation.
  • Visibilité : la lumière DEL aide à réduire les ombres afin que vous puissiez voir clairement votre zone de travail.
  • Sélecteur de vitesse double : 1,000 tr/min pour alésage 3,000 tr/min pour polissage.
  • Sécurité : Éliminer le risque de dangers en milieu de travail comme les trébuchements de tuyaux d’air et la contamination de la zone de la zone de la pièce adhésive par l’huile à outils.
  • Compatibilité : Compatible avec toutes les batteries Ingersoll Rand IQV20 .
  • Comprend : outil nu seulement; piles et chargeur vendus séparément ou avec la trousse G4911-K1 .

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté