Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6208
- Taille du cadre213T
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6206
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.3750 po
- Poids128.00 lb
Détails
- Montage de la boîte d’assemblageF1/F2 CAPABLE
- Type électriqueInverseur de cage d’écureuil, service
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAluminium
- Cote de fréquence60
- Classe d’isolationF
- Cote IP43
- Code KVAH
- Puissance du moteur7-1/2 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAINV
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeThermostat
- Type de produitMoteurs à usage général
- Type d’arbreT
- Méthode de démarrageOnduleur seulement
- Rpm synchrone1800 tr/min
- CUP_NON691720105009
- Tension230/460 V
Aperçu
- Système d’isolation de service à onduleur
- Plage de puissance constante à 2x vitesses de base 56 - 256T images
- Plage de puissance constante à 1.5x vitesses de base 284T - 445T châssis
- Aucun montage disponible pour les dispositifs codeurs
- Thermostats normalement fermés
- Structure en acier et en aluminium - voir les notes
- Rotors équilibrés avec précision