Motion
MH2CC-55-55-KW
MH2CC-Series Raccords de serrage deux pièces de grand diamètre DI 55mm avec rainure de clavette, vis encastrée
N° D’ARTICLE MI15658777
N° MFRMH2CC-55-55-KW
Prix1,280.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MH2CC-Series Raccords de serrage deux pièces de grand diamètre DI 55mm avec rainure de clavette, vis encastrée
N° D’ARTICLE MI15658777
N° MFRMH2CC-55-55-KW
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
Prix1,280.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    55 mm
  • Alésage - Côté 2
    55 mm
  • Porte-clés - Côté 1
    16 mm
  • Porte-clés - Côté 2
    16 mm
  • Diamètre extérieur
    114 mm
  • Longueur totale
    190 mm
  • Taille du filetage
    M12 x 40
  • Poids
    23 lb

Détails

  • Matériau de couplage
    Acier
  • Type de couplage
    Raccord deux pièces avec rainure de clavette
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Type de vis/matériau
    Vis à six pans creux / acier - ASTM A574
  • Série
    MH2CC
  • CUP_NON
    044861119020

Aperçu

Description du fabricant
MH2CC-55-55-KW 55MM ID 2PC MÉTRIQUE GRAND
  • Pour une utilisation sur les arbres à clavette
  • La tête de vis encastrée fournit une surface extérieure exempte de projections majeures
  • Facile à installer là où un démontage majeur serait autrement nécessaire
  • Charge axiale élevée et capacité de couple
  • La conception engage complètement l’arbre sans rayer
  • Puissance de maintien axiale supérieure à celle des vis de réglage et des accouplements monoblocs
  • Efficace sur les tiges dures et souples