Motion
55583
55583 DOUBLE SAC À FERMETURE À GLISSIÈRE, 12 X 7-INCH
N° D’ARTICLE MI15773626
N° MFR55583
Prix36.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
55583 DOUBLE SAC À FERMETURE À GLISSIÈRE, 12 X 7-INCH
N° D’ARTICLE MI15773626
N° MFR55583
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
Prix36.87 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • La pochette à glissière à deux compartiments permet de ranger tout ce dont vous avez besoin et d’y accéder facilement • Fabriquée avec un matériau 1680d robuste et résistant à l’eau • Fond renforcé fabriqué avec un matériau 2520d • Fond plat de 3-Inch permettant au sac à fermeture à glissière de tenir debout pour un accès facile • Anneaux en D se fixant aux mousquetons ou à la bandoulière pour un transport facile • La couleur grise distincte aide à organiser les outils par tâche spécifique • Le sac à fermeture à glissière mesure 12-Inch de long x 7-Inch de haut x 3-Inch de fond plat (30.5 x 17.8 x 7.5 cm)
  • Page de produit du fabricant
  • Style de sac à outils
    Sac à double fermeture à glissière

Aperçu

Description du fabricant
55583 DOUBLE SAC À FERMETURE À GLISSIÈRE, 12 X 7-INCH
  • La pochette zippée à deux compartiments permet de ranger tout ce dont vous avez besoin et d’y accéder facilement
  • Fabriqué avec un matériau résistant à l’eau 1680d
  • Fond renforcé fabriqué en matériau 2520d
  • Le fond plat 3-Inch permet au sac à fermeture à glissière de tenir debout pour un accès facile
  • Les anneaux en D se fixent aux mousquetons ou à la bandoulière pour un transport facile
  • La couleur grise distincte aide à organiser les outils par tâche spécifique
  • Le sac à fermeture à glissière mesure 12-Inch x 7.5 -Inch cm de long x 7-Inch x 3 po de haut (30.5 x 17.8 x 103 cm)