Spécifications
Détails
- Page de produit du fabricant
Aperçu
- La clé à pince compacte est dotée de mâchoires parallèles pour une prise sûre et lisse sur les écrous, les boulons et les pièces, assurant un fonctionnement sans dommage
- La mâchoire est dotée de mâchoires lisses pour une installation sans dommage
- Le réglage du levier de la poignée minimise le déplacement de la main et permet le réglage dans les espaces confinés
- Le rapport de levier élevé offre une prise exceptionnelle lorsque vous tenez ou pliez diverses pièces
- Le bouton-poussoir permet un positionnement rapide de la mâchoire
- 2-Inch (5.08 cm) max jaw opening and 19 adjustment positions for maximum versatility
- Les marques de taille laser permettent de trouver rapidement et facilement la bonne ouverture de mâchoire