Motion
3046-21HD
3046-21HD Milwaukee - M18 FUEL™ Trousse de coupe-herbe à fil 16 po
N° D’ARTICLE MI15783979
N° MFR3046-21HD
Prix619.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3046-21HD Milwaukee - M18 FUEL™ Trousse de coupe-herbe à fil 16 po
N° D’ARTICLE MI15783979
N° MFR3046-21HD
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
Prix619.63 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Tondeuses à fil

Aperçu

Description du fabricant
3046-21HD M18 COMBUSTIBLE FIL DE COUPE 16 PO K
  • Le moteur sans balai POWERSTATE fournit 1.76 HP, plus de puissance que le moteur à essence 31cc
  • La conception légère et équilibrée réduit la fatigue
  • Entièrement compatible avec les solutions 275+ Milwaukee® M18™
  • Atteigne le plein régime en moins d’une seconde, ce qui augmente la productivité et le contrôle
  • Gâchette à vitesse variable et sélection de vitesse 3 pour un contrôle accru
  • RPM : 0-4,600 / 0-5,400 / 0-6,200
  • Optimisé pour une utilisation avec les batteries REDLITHIUM™ FORGE™ HD12.0
  • Système de refroidissement à air avancé pour soutenir les applications exigeantes plus longtemps
  • Construction robuste pour résister à l’utilisation quotidienne par les paysagistes professionnels
  • Poignée à anse réglable pour un équilibre et une ergonomie optimisés pour toutes les applications et toutes les hauteurs d’utilisateur
  • Coupe réglable : 14” – 16”
  • Diamètre de la tubulure : 0.080” / 0.095”
  • Milwaukee® La tête de coupe à chargement facile retient 25’ lignes et peut être chargée en moins de 30 secondes