Motion
SFS06S12-15

ZERO MAX
SFS06S12-15

Accouplements à disque complets - Série SFS S, 68 mm DE, 56 mm OAL
N° D’ARTICLE MI15807443
N° MFRSFS06S12-15
Prix756.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZERO MAX
SFS06S12-15

Accouplements à disque complets - Série SFS S, 68 mm DE, 56 mm OAL
N° D’ARTICLE MI15807443
N° MFRSFS06S12-15
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
Prix756.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire maximal
    1 °
  • Mauvais alignement axial maximal
    ± 0.80 mm
  • Diamètre extérieur
    68 mm
  • Longueur totale
    56 mm

Détails

  • Type de produit
    Accouplements de disque complets
  • Série
    SFS S
  • Raideur de torsion
    29000 N-m

Aperçu

Description du fabricant
SFS06S12-15 SERVO CPLG 12MM X 15MM