Aperçu
- Thermomètre à cadran bimétallique
- AA575R
- Cadran 5in
- Angle réglable connecté
- Acier inoxydable 304
- 4in Long
- .250in Tige à bout pointu de diamètre
- -40/160FC
- Lentille en verre
- NPT 1/2 po
- Autocollant
- Traçable NIST
- Fabriqué aux États-Unis


Ces témoins de connexion sont nécessaires au fonctionnement du site Web et ne peuvent pas être désactivés dans nos systèmes. Ils ne sont généralement définis qu’en réponse aux actions que vous avez effectuées et qui constituent une demande de services, comme la définition de vos préférences en matière de confidentialité, la connexion ou le remplissage de formulaires. Vous pouvez configurer votre navigateur pour qu’il bloque ces témoins de connexion ou vous en avertisse, mais certaines parties du site ne fonctionneront alors pas. Ces témoins de connexion ne stockent aucune information personnelle identifiable.
Ces témoins de connexion permettent au site Web d’offrir une fonctionnalité et une personnalisation accrues. Ils peuvent être définis par nous ou par des fournisseurs tiers dont nous avons ajouté les services à nos pages. Si vous n’autorisez pas ces témoins de connexion, certains ou tous ces services peuvent ne pas fonctionner correctement.
Ces témoins de connexion peuvent être installés sur notre site par nos partenaires publicitaires. Ils peuvent être utilisés par ces entreprises pour créer un profil de vos intérêts et vous montrer des publicités pertinentes sur d’autres sites. Ils ne stockent pas d’informations directement personnelles, mais sont basés sur l’identification unique de votre navigateur et de votre appareil Internet. Si vous n’autorisez pas ces témoins de connexion, la publicité sera moins ciblée.
Ces témoins de connexion nous permettent de compter les visites et les sources de trafic afin de mesurer et d’améliorer les performances de notre site. Ils nous aident à savoir quelles pages sont les plus et les moins populaires et à voir comment les visiteurs se déplacent sur le site. Toutes les informations collectées par ces témoins de connexion sont agrégées et donc anonymes. Si vous n’autorisez pas ces témoins de connexion, nous ne saurons pas quand vous avez visité notre site et nous ne pourrons pas contrôler ses performances.