Motion
8T15X100W15I

Snap-Tite Hose
8T15X100W15I

Tuyau d'incendie à double gaine blanc de 1 1/2 po x 100 pi avec raccords NPSH/IPT en aluminium de 1 1/2 po
N° D’ARTICLE MI15844150
N° MFR8T15X100W15I
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Snap-Tite Hose
8T15X100W15I

Tuyau d'incendie à double gaine blanc de 1 1/2 po x 100 pi avec raccords NPSH/IPT en aluminium de 1 1/2 po
N° D’ARTICLE MI15844150
N° MFR8T15X100W15I
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 pi
  • Poids
    27 lb

Détails

  • Application
    Incendie, attaque, eau potable, transfert d’eau
  • Pression d’éclatement
    1200 psi
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Blanc
  • Type de couplage
    Raccords en aluminium NPSH/IPT 1.5 po
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Veste double en polyester
  • Type de tuyau
    Tuyau d’incendie
  • Pression de service
    400 psi

Aperçu

Description du fabricant
8T15X100W15I 1 1/2 X100 BLANC
  • Ce tuyau d’incendie à double gaine de qualité municipale intègre une doublure légère en polyuréthane qui répond à toutes les exigences de la norme NFPA 1960
  • Il est conçu pour être utilisé comme tuyau d’attaque et peut être utilisé pour le transfert d’eau potable en cas d’urgence
  • Ce tuyau d’incendie à double gaine est fabriqué conformément à la norme NFPA 1960 , dernière édition de notre système d’assurance de la qualité certifié ISO-9001
  • Ce tuyau est un excellent choix économique pour les départements de toute taille.
  • Tuyau d’incendie municipal à double gaine fabriqué à partir de fil de polyester filé à anneaux à haute résistance à la traction à 100 %
  • Une doublure en polyuréthane réduit le poids tout en restant résistante aux pliures.
  • Traitement protecteur Dura-Cote™ offert en option dans les couleurs de la NFPA.
  • Le tuyau reste flexible à des températures aussi basses que -40F (-40C) et est très résistant à l'ozone et à l'oxydation.
  • Le matériau de revêtement en polyuréthane est conforme à la norme NSF/ANSI 61 pour l’eau potable.
  • Fabriqué conformément à la norme NFPA 1960 , dernière édition de notre système d9001:2015 ’assurance qualité certifié ISO.