Spécifications
Dimensions
- Longueur50 pi
- Poids29 lb
Détails
- ApplicationIncendie, attaque, industriel, pétrochimique
- Pression d’éclatement1200 psi
- RevêtementDura-Cote .
- CouleurRouge
- Type de couplageRaccords en aluminium NPSH/IPT 2.5 po
- Matériau de recouvrement de tuyauVeste double en polyester
- Type de tuyauTuyau d’incendie
- Pression de service400 psi
Aperçu
- 8D™ est un tuyau à double gaine de qualité municipale avec une doublure légère en caoutchouc EPDM qui répond à toutes les exigences de la norme NFPA 1960
- Il est conçu pour être utilisé comme tuyau de conduite d’attaque et est fabriqué à une pression d’essai de service de 400 psi (2758 kPa) pour relever facilement tous les défis des terrains d’incendie.
- Tuyau doublé de caoutchouc EPDM à double gaine fait de fil de polyester 100 % haute résistance à la traction.
- Traitement de protection Dura-Cote .
- Le tuyau reste flexible à des températures aussi basses que -40°F (-40°C) et est très résistant à l’ozone et à l’oxydation.
- Fabriqué conformément à la norme NFPA 1960 , dernière édition de notre système d9001:2015 ’assurance qualité certifié ISO.