Motion
HFX25X50Y25N UL/ULC

Snap-Tite Hose
HFX25X50Y25N UL/ULC

Tuyau d’incendie recouvert de caoutchouc jaune de 2 1/2 po x 50 pi avec raccords NH/NST en aluminium de 2 1/2 po, certifié UL/ULC
N° D’ARTICLE MI15844476
N° MFRHFX25X50Y25N UL/ULC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Snap-Tite Hose
HFX25X50Y25N UL/ULC

Tuyau d’incendie recouvert de caoutchouc jaune de 2 1/2 po x 50 pi avec raccords NH/NST en aluminium de 2 1/2 po, certifié UL/ULC
N° D’ARTICLE MI15844476
N° MFRHFX25X50Y25N UL/ULC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50 pi
  • Poids
    27 lb

Détails

  • Application
    Incendie, Attaque, Klean, Aspiration à manchon souple, Relais
  • Pression d’éclatement
    900 psi
  • Revêtement
    Caoutchouc nitrile
  • Couleur
    Jaune
  • Type de couplage
    Raccords en aluminium NH/NST 2.5 po
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc nitrile
  • Type de tuyau
    Tuyau d’incendie
  • Pression de service
    300 psi

Aperçu

Description du fabricant
HFX25X50Y25N UL/ULC 2 1/2 X50 JAUNE
  • Le HFX de la guillotine est un tuyau d’incendie recouvert de caoutchouc en nitrile à travers le tissage qui utilise du fil de polyester et de nylon 6.6 dans la gaine d’armature
  • Sous pression, le polyester empêche le tuyau de s’accrocher, tandis que le nylon permet une dilatation contrôlée, réduisant la perte de friction et générant des débits plus élevés
  • Notre composé de caoutchouc spécial offre un revêtement robuste qui résiste à la chaleur, à l’abrasion, aux accrocs et aux braises chaudes
  • La matrice de verrouillage signifie également qu’aucun adhésif n’est utilisé et qu’il y a une liaison permanente à tous les fils de chaîne et de trame
  • Le Snap-tite HFX est très résistant à la chaleur conductrice et à la chaleur rayonnante.
  • Flexible d'incendie en caoutchouc nitrile extrudé à travers le tissage
  • Le renfort est fait d’un mélange de fibres circulaires tissées, en sergé, en polyester et en nylon.
  • Les nervures sur la surface du couvercle augmentent grandement la résistance à l’abrasion et aident à fournir une longue durée de vie.
  • Reste flexible à des températures aussi basses que -40°F (-40°C) et résiste à l’ozone, à l’oxydation et à la plupart des produits chimiques et pétrochimiques.
  • Convient aux applications d’attaque, d’aspiration des manchons souples et de relais.
  • La construction unique en caoutchouc nitrile extrudé à travers le tissage offre un tuyau flexible et facile à manœuvrer qui est facile à ranger.
  • Fabriqué conformément à la norme NFPA 1960 , dernière édition de notre système d9001:2015 ’assurance qualité certifié ISO