Aperçu
- Trois longueurs de rallonge – Fixez une rallonge à votre outil d’entraînement pour atteindre les obstacles passés ou dans les espaces restreints
- Joint universel sans broche – Portée autour des obstructions et accès aux fixations en angle; le joint tourne en douceur et en continu à un angle maximal de 30 degrés
- Adaptateur – Fixez l’adaptateur à vos outils d’entraînement de 1/4 po et connectez-le à des douilles d’entraînement de 3/8 po
- Fonctionne avec un anneau de friction ou des enclumes de goupille de sécurité – Les parois lisses à l’intérieur de l’extrémité d’entraînement et un trou de goupille de sécurité permettent une compatibilité avec les deux types d’enclumes d’outil d’entraînement
- Revêtement résistant à la corrosion – Tous les articles de cet ensemble ont un revêtement de phosphate de manganèse résistant à la corrosion