Motion
SID03010

TEKTON, INC
SID03010

Ensemble adaptateur/réducteur d’entraînement 3/4 po, 2-Piece (détente de broche)
N° D’ARTICLE MI15846300
N° MFRSID03010
Prix10.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
SID03010

Ensemble adaptateur/réducteur d’entraînement 3/4 po, 2-Piece (détente de broche)
N° D’ARTICLE MI15846300
N° MFRSID03010
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
Prix10.10 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PRISE DE SID03010 1/4 PO X 3/8 PO DE PROFONDEUR
  • Élargissez votre gamme – Un adaptateur ou un réducteur peut aider à compenser les douilles perdues ou cassées, à combler les lacunes pour les gammes de tailles incomplètes et à élargir la gamme de votre système de douilles
  • Rétention du cliquet de goupille – Les extrémités de l’adaptateur et du réducteur sont dotées d’un cran de goupille à ressort qui se verrouille dans le trou traversant d’une douille, offrant ainsi une connexion sécurisée
  • Rétention de l’outil d’entraînement – Fonctionne avec le trou traversant, l’anneau de friction et les enclumes de la goupille de détente
  • Alliages d’acier haute performance – L’adaptateur et le réducteur sont fabriqués en acier 4140
  • Revêtement résistant à la corrosion – L’adaptateur et le réducteur sont recouverts d’un fini de phosphate de manganèse pour résister à la corrosion