Motion
PQ05H125K
Trousse de tête de génération d’aspiration PowerQUAD de 5 gallons avec entrée de 1.25 po
N° D’ARTICLE MI15887889
N° MFRPQ05H125K
Prix1,658.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse de tête de génération d’aspiration PowerQUAD de 5 gallons avec entrée de 1.25 po
N° D’ARTICLE MI15887889
N° MFRPQ05H125K
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
Prix1,658.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    19.1300 po
  • Longueur
    19.7500 po
  • Poids
    18.00 lb
  • Largeur
    19.7500 po

Détails

  • Comprend
    (1) PowerQUAD 5-Gallon Vacuum Generating Head w/ 1.25” Vacuum Inlet, (1) Air Supply Shut-Off Valve w/ 3/8" FNPT, (1) 5/10 Gal Wire Cage Coalescing Filter, (1) 3/8” x 12' Air Supply Hose w/ 3/8" MNPT Swivel connectors, (1) 1-1/4" x 10' Standard Duty Vacuum Hose, (1) 1 1/4" Curved Tool Coupler, (1) 9" Long Plastic Crevice Tool, (1) 3" Round Brush Tool, (1) 19" Plastic Wand

Aperçu

Description du fabricant
PQ05H125K GÈNE DE VIDE POWERQUAD DE 5 GALLONS
  • Efficacité énergétique et puissance : Consommez jusqu’à 70 % moins d’air comprimé tout en offrant une aspiration sous vide inégalée et des économies de coûts d’exploitation substantielles.
  • Réduction avancée du bruit : Fonctionnement ultra silencieux à 88 dBA ou moins -- 10–15 dB plus silencieux que les aspirateurs traditionnels.
  • Performance personnalisable : Personnalisez la performance avec trois ensembles de buses d’injecteur à code de couleur faciles à changer pour personnaliser le niveau d’économies d’air comprimé et d’aspiration.
  • Performance personnalisable : Personnalisez la performance avec trois jeux de buses à code couleur faciles à changer pour personnaliser le niveau d’économies d’air comprimé et d’aspiration.
  • Conception exclusive : Le moteur robuste en aluminium moulé sous pression et générateur d’aspiration est doté d’une conception unique à deux étages et à plusieurs venturis conçue pour offrir une performance supérieure.
  • Polyvalent : équipé d'un dispositif d'arrêt liquide -- adapté aux applications humides et sèches.
  • Compatible : rétrocompatible avec tous les composants d’aspiration pneumatique Guardair existants, y compris les tambours, les couvercles, les accessoires et les accessoires.