Motion
PQ10H150K
Trousse de tête de génération d’aspiration PowerQUAD de 10 gallons avec entrée de 1.5 po
N° D’ARTICLE MI15887893
N° MFRPQ10H150K
Prix2,032.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse de tête de génération d’aspiration PowerQUAD de 10 gallons avec entrée de 1.5 po
N° D’ARTICLE MI15887893
N° MFRPQ10H150K
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
Prix2,032.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    19.1300 po
  • Longueur
    19.7500 po
  • Poids
    21.00 lb
  • Largeur
    19.7500 po

Détails

  • Comprend
    (1) tête de générateur d’aspiration PowerQUAD 10-Gallon avec entrée d’aspiration 1.5” , (1) robinet d’arrêt d’alimentation d’air avec FNPT 1/2 po, (1) filtre coalescent à cage métallique 5/10 gal, (1) tuyau d’aspiration pour service standard de 1-1/2 po x 10 pi, (1) lance en acier de 4 pi avec outil à plancher en aluminium de 12 po de largeur, (1) outil à treillis métallique de 11 po

Aperçu

Description du fabricant
PQ10H150K POWERQUAD 10 GALLONS SOUS VIDE
  • Efficacité énergétique et puissance : Consommez jusqu’à 70 % moins d’air comprimé tout en offrant une aspiration sous vide inégalée et des économies de coûts d’exploitation substantielles.
  • Réduction avancée du bruit : Fonctionnement ultra silencieux à 88 dBA ou moins -- 10–15 dB plus silencieux que les aspirateurs traditionnels.
  • Performance personnalisable : Personnalisez la performance avec trois ensembles de buses d’injecteur à code de couleur faciles à changer pour personnaliser le niveau d’économies d’air comprimé et d’aspiration.
  • Performance personnalisable : Personnalisez la performance avec trois jeux de buses à code couleur faciles à changer pour personnaliser le niveau d’économies d’air comprimé et d’aspiration.
  • Conception exclusive : Le moteur robuste en aluminium moulé sous pression et générateur d’aspiration est doté d’une conception unique à deux étages et à plusieurs venturis conçue pour offrir une performance supérieure.
  • Polyvalent : équipé d'un dispositif d'arrêt liquide -- adapté aux applications humides et sèches.
  • Compatible : rétrocompatible avec tous les composants d’aspiration pneumatique Guardair existants, y compris les tambours, les couvercles, les accessoires et les accessoires.