Aperçu
- Matériau de la coque qui ne marque pas pour prévenir les cicatrices et le marquage sur les surfaces finies
- Plate-forme de stabilisateur pour maintenir les utilisateurs stables et équilibrés dans les positions stationnaires
- Les capuchons antidérapants adhèrent à la surface agenouillée pour une stabilité et un équilibre améliorés
- La conception en gel et en mousse de néoprène semblable au gel offre un confort et une protection instantanés et toute la journée
- S’enfile rapidement et facilement grâce aux courroies à boucle à fermeture rapide qui maintiennent également les genouillères en sécurité
- Conçu pour les hommes et les femmes professionnels dans les métiers qui nécessitent un travail sur le sol ou près du sol
- Vendu en paires et taille unique