Motion
22310 EN/C3VB238

SKF
22310 EN/C3VB238

Roulement à rouleaux sphériques - DI 50 mm, DI 110 mm, largeur 40 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI18716069
N° MFR22310 EN/C3VB238
Prix790.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
22310 EN/C3VB238

Roulement à rouleaux sphériques - DI 50 mm, DI 110 mm, largeur 40 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI18716069
N° MFR22310 EN/C3VB238
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
Prix790.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    40 mm
  • Poids
    4.03 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C3
  • Localisation
    Rainure de l’anneau élastique
  • Lubrification
    Aucun
  • Rpm max.
    6300 tr/min
  • Vitesse maximale
    6300 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Rouleau sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    223

Aperçu

Description du fabricant
22310 FR/C3VB238 SPH RLR BRG