Motion
PSM 202625  A51

SKF
PSM 202625 A51

Palier lisse sphérique - alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 26 mm, 25 mm, largeur de bague intérieure de 0.9840 po, ouvert
N° D’ARTICLE MI18716592
N° MFRPSM 202625 A51
Prix7.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PSM 202625 A51

Palier lisse sphérique - alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 26 mm, 25 mm, largeur de bague intérieure de 0.9840 po, ouvert
N° D’ARTICLE MI18716592
N° MFRPSM 202625 A51
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
Prix7.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    0.9840 po, 25 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    25 mm | 0.9840 po
  • Extérieur Diamètre  
    26 mm
  • Largeur totale
    25 mm
  • Poids
    0.073 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Sans entretien
  • Matériau de la bille
    Bronze fritté
  • Matériau du roulement
    Bronze fritté
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Huile imprégnée
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Bronze fritté
  • Matériau de la doublure
    Bronze fritté
  • Type de lubrification
    Sans entretien
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 194 °F, -10 à 90 °C
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Bronze fritté
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Bronze fritté

Aperçu

Description du fabricant
PSM 202625 A51 SPHÉRIQUE SIMPLE BRG