Motion
NK 45/20

SKF
NK 45/20

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 55 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI18716863
N° MFRNK 45/20
Prix116.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NK 45/20

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 55 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI18716863
N° MFRNK 45/20
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
Prix116.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Extérieur Diamètre  
    55 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Poids
    0.2 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Feuille d’acier
  • Capacité de charge dynamique
    7194 lbf
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles NK 45/20 présente un diamètre d’alésage de 45 mm, un diamètre extérieur de 55 mm, une largeur totale de 20 mm et un poids de 0.2 lb, ce qui le rend adapté aux systèmes de transmission industriels compacts.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7194 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    12814 lbf
  • Capacité de charge statique
    12814 lbf

Aperçu

Description du fabricant
NK 45/20 ROULEAU À AIGUILLES BRG