Aperçu
- Le carré d’encadrement offre une précision grâce à deux marquages gravés au laser pour une visibilité accrue
- Les tables de chevrons et les balances octogonales sont gravées directement sur la place de l’encadrement pour permettre de calculer en un coup d’œil les travaux
- Fabriqué à partir d’aluminium de haute qualité pour résister à la corrosion pour une utilisation durable
- Les graduations 1/8, 1/10, 1/12, 1/16-Inch pour les dispositions et les coupes sont clairement visibles pour des mesures précises
- Conception légère en aluminium pour un transport pratique
- Conçu avec un trou de suspension intégré pour un rangement pratique
- Le carré 24-Inch x 16-Inch permet une portée plus longue pour le marquage et la mesure de matériaux plus grands, ce qui facilite le travail sur des projets plus importants