Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTTG ou taille 11
- Poids du matériel2.25 oz
- Taille pour homme2 XL
- Taille2
Détails
- Détails supplémentairesPouce renforcé, index renforcé, paume double, vessie imperméable, pouce ailé
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaNiveau 5
- ApplicationUtilitaire
- Matériau arrièreCuir
- Conception enduiteSans revêtement
- Couverture du revêtementSans revêtement
- CouleurOr miel
- Style reversGauntlet
- Type de poignet4 à Gauntlet
- CoupeA5
- DescriptionGants utilitaires en cuir HiDex Mustang
- Mot-clé de descriptionStyle de conducteur
- Type de serviceService intensif
- Couverture des doigtsDoigt complet
- Motif de gantsStyle de conducteur
- Motif de priseLisse
- Type de mainPaire
- Utilisation dans l’industrieUtilitaire
- IsoléOui
- Couleur du ligneurJaune
- Matériau de la doublureKevlar
- Matériau de la doublureKevlar
- Numéro de catalogue du fabricantMU3664KGWXXL
- MatérielCuir de peau de chèvre
- Type de produitCuir
- Caractéristiques de la paumeRenforcé
- Gamme de produitsMustang
- Type de protectionCoupure, abrasion, perforation, chaleur
- Code PSC8415
- Réfléchissant ou haute visibilitéNon
- Sans couturesNon
- SérieMustang
- Cuir fendu ou grainGrain
- Normes respectéesANSI/ISEA 105, 2024
- Pris en charge ou non pris en chargePris en charge
- Style de pouceAile
- Type de pouceAile
- TypePaume double
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la brochure
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la brochure
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la circulaire
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la circulaire