Aperçu
- Variété de styles de mâchoires – La variété de colliers de serrage, de brides en C et de pinces est idéale pour une gamme d’utilisations
- Levier de déclenchement – Permet de régler, de relâcher et de repositionner facilement les pinces d’une seule main et avec plus de contrôle qu’un levier de type pincement traditionnel
- Grand bouton de réglage – Le bouton de réglage est moleté et rond pour fournir une prise pour effectuer des réglages même lorsque vous portez des gants ou avez les mains glissantes
- Tendre le trou traversant – Obtenez un effet de levier supplémentaire et ajustez votre force de serrage en insérant un tournevis ou une clé hexagonale dans le trou traversant pour créer une poignée en T
- Mâchoires robustes – Les mâchoires des pinces de blocage, des pinces et des serre-joints en C sont faites d’alliages d’acier au chrome-vanadium ou au chrome-molybdène