Motion
SPM4312T-4
Moteur SP4 Severe Duty Super Premium - 50 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 365T , logement TEFC, 60 Hz, base 1185 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI18923412
N° MFRSPM4312T-4
Prix23,948.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur SP4 Severe Duty Super Premium - 50 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 365T , logement TEFC, 60 Hz, base 1185 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI18923412
N° MFRSPM4312T-4
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
Prix23,948.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    65BC03J30X
  • Taille du cadre
    365T
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    65BC03J30X
  • Dimension C de la longueur totale
    33.48 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    2.3750 po
  • Poids
    928 lb

Détails

  • Plage de température ambiante
    40 °C / 104 °F
  • Régime de base
    1185 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Fer
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    55.1 A
  • Efficacité de la pleine charge
    95 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    AUCUN
  • Page de produit du fabricant
  • Puissance du moteur
    50 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Fixation au pied
  • Classe de conception NEMA
    A
  • Brochure du produit
  • Type de produit
    Moteurs de service intensif
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    CCSAUSEEV, CURUSEEV, NEMA PREMIUM
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
SPM4312T-4 50HP,1185RPM,3PH,60HZ,365T,