Motion
SPNM3457
Moteur tout usage Super Premium SP4 - 1/3 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 48 , logement TENV, 60 Hz, base 3450 tr/min, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI19015456
N° MFRSPNM3457
Prix797.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur tout usage Super Premium SP4 - 1/3 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 48 , logement TENV, 60 Hz, base 3450 tr/min, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI19015456
N° MFRSPNM3457
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
Prix797.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    48
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Dimension C de la longueur totale
    9.63 po
  • Facteur de service
    1.35
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Poids
    24 lb

Détails

  • Plage de température ambiante
    40 °C / 104 °F
  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    1 / .5 A
  • Efficacité de la pleine charge
    74 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    AUCUN
  • Page de produit du fabricant
  • Puissance du moteur
    1/3 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Fixation au pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Brochure du produit
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    C UR É.-U., DEEE
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
SPNM3457 .33HP, 3450RPM, 3PH, 60HZ, 48,