Motion
EL8265540.00

GROVE GEAR
EL8265540.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 40:1 Rapport, châssis 180
N° D’ARTICLE MI19048431
N° MFREL8265540.00
Prix4,529.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
EL8265540.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 40:1 Rapport, châssis 180
N° D’ARTICLE MI19048431
N° MFREL8265540.00
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
Prix4,529.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    826
  • Taille du réducteur du fabricant
    826
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180
  • Rapport nominal
    40:1
  • Ratio
    40:1
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po, 28.57 mm
  • Poids
    41 lb, 18.597 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EL-THM826-40-H1-180-19
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    EL

Aperçu

Description du fabricant
EL8265540.00 EL-THM826-40-H1-180-19