Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier826
- Taille du réducteur du fabricant826
- Taille du cadre NEMA/IEC56
- Rapport nominal400:1
- Ratio400:1
- Poids72 lb, 32.659 kg
Détails
- Numéro de catalogue du fabricantGR-DHMQ826-400-H16-56-23
- SérieGR


Ces témoins de connexion sont nécessaires au fonctionnement du site Web et ne peuvent pas être désactivés dans nos systèmes. Ils ne sont généralement définis qu’en réponse à des actions que vous effectuez et qui équivalent à une demande de services, tels que le réglage de vos préférences en matière de confidentialité, la connexion ou le remplissage de formulaires. Vous pouvez configurer votre navigateur pour qu’il bloque ces témoins de connexion ou vous en avertisse, mais certaines parties du site ne fonctionneront alors pas. Ces témoins de connexion ne stockent aucune information personnelle identifiable.
Ces témoins de connexion permettent au site Web d’offrir une fonctionnalité et une personnalisation accrues. Ils peuvent être définis par nous-mêmes ou par des fournisseurs tiers dont nous avons ajouté les services à nos pages. Si vous n’autorisez pas ces témoins de connexion, certains ou tous ces services peuvent ne pas fonctionner correctement.
Ces témoins de connexion peuvent être installés sur notre site par nos partenaires publicitaires. Ils peuvent être utilisés par ces entreprises pour établir un profil de vos intérêts et vous montrer des publicités pertinentes sur d’autres sites. Ils ne stockent pas d’informations directement personnelles, mais sont basés sur l’identification unique de votre navigateur et de votre appareil Internet. Si vous n’autorisez pas ces témoins de connexion, la publicité sera moins ciblée.
Ces témoins de connexion nous permettent de compter les visites et les sources de trafic afin de mesurer et d’améliorer les performances de notre site. Ils nous permettent de savoir quelles sont les pages les plus et les moins populaires et de voir comment les visiteurs se déplacent sur le site. Toutes les informations collectées par ces témoins de connexion sont agrégées et donc anonymes. Si vous n’autorisez pas ces témoins de connexion, nous ne saurons pas quand vous avez visité notre site et nous ne pourrons pas contrôler ses performances.