Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.2500 po, 31.75 mm
- Taille du boîtier830
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant830
- Débit maximal tr/min116 tr/min
- Couple de sortie maximal2329 po/lb;263.141 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56
- Rapport nominal15:1
- Ratio15:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.2500 po, 31.75 mm
- Poids69 lb, 31.3 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance4.843 hp
- Puissance nominale en service normal4.843 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricantGR-HMQ830-15-H1-56-20
- Puissance d’entrée maximale4.843 hp
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)2329 po-lb;263.141 Nm