Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier832
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 1.6300 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant832
- Débit maximal tr/min116 tr/min
- Couple de sortie maximal2980 po/lb;336.695 nm
- Rapport nominal15:1
- Ratio15:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.8750 po, 22.23 mm
- Poids73 lb, 33.112 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance6.127 hp
- Puissance nominale en service normal6.127 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeArbre d’entrée plein
- Numéro de catalogue du fabricantGR-H832-15-H1-35
- Puissance d’entrée maximale6.127 hp
- Type de montageArbre creux
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleArbre d’entrée plein
- Couple nominal (po-lb)2980 po-lb;336.695 Nm