Motion
GR842206067.32

GROVE GEAR
GR842206067.32

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à double réduction, 1200:1 rapport, 4.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, taille de sortie 2.0000 po, sortie creuse, image 56C
N° D’ARTICLE MI19050018
N° MFRGR842206067.32
Prix10,290.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR842206067.32

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à double réduction, 1200:1 rapport, 4.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, taille de sortie 2.0000 po, sortie creuse, image 56C
N° D’ARTICLE MI19050018
N° MFRGR842206067.32
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
Prix10,290.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.0000 po, 50.80 mm
  • Taille du boîtier
    842
  • Distance centrale
    4.2500 po
  • Hauteur du boîtier
    12.7800 po
  • Largeur du boîtier
    6.5000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    842
  • Débit maximal tr/min
    1 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    12389 po/lb;1399.77 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    1200:1
  • Taille de sortie
    2.0000 po
  • Ratio
    1200:1
  • Diamètre de l’arbre
    2.0000 po, 50.80 mm
  • Poids
    303 lb, 137.44 kg
  • Largeur
    12.7800 po, 324.61 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    0.665 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.665 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-DHMQ842-1200-H16-56-32
  • Puissance d’entrée maximale
    0.665 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    0.295 hp;0.22 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Double réduction
  • Matériau du joint
    Viton
  • Type de scellement
    Joint à lèvres double
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    12389 po-lb;1399.77 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR842206067.32 GR-DHMQ842-1200-H16-56-32