Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.1250 po, 28.57 mm
- Taille du boîtier852
- Distance centrale5.2500 po
- Hauteur du boîtier14.0000 po
- Longueur du boîtier14.0000 po, 355.60 mm
- Largeur du boîtier13.0000 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
- Longueur14.0000 po, 355.60 mm
- Taille du réducteur du fabricant852
- Débit maximal tr/min21 tr/min
- Couple de sortie maximal17934 po/lb;2026.26 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC180TC
- Rapport nominal80:1
- Taille de sortie2.0000 po
- Charge suspendue3560 lb
- Ratio80:1
- Diamètre de l’arbre2.0000 po, 50.80 mm
- Longueur de l’arbre3.5000 po;88.90 mm
- Poids312 lb, 141.521 kg
- Largeur13.0000 po, 330.20 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance7.377 hp
- Puissance nominale en service normal7.377 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-DXMQ852-80-L1-180
- Puissance d’entrée maximale7.377 hp
- Type de montageBase
- Sortie6.161 hp;4.594 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieArbre
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue15835.64 N, 3560 lb
- Matériau du jointViton
- Type de scellementJoint à lèvres double
- SérieGR
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)17934 po-lb;2026.26 Nm