Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.2500 po, 31.75 mm
- Longueur de l’alésage2.5000 po;63.50 mm
- Taille du boîtier824
- Distance centrale2.6300 po
- Dimensions du boîtier5.8500 po x 4.0000 po x 6.5000 po, 148.59 mm x 101.60 mm x 165.10 mm
- Hauteur du boîtier6.5000 po
- Longueur du boîtier5.8500 po, 148.59 mm
- Largeur du boîtier5.0000 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 2.5000 po, 6.35 x 63.50 mm
- Longueur148.59, 5.85
- Taille du réducteur du fabricant824
- Débit maximal tr/min43 tr/min
- Couple de sortie maximal1433 po/lb;161.91 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal40:1
- Taille de sortie1.2500 po
- Ratio40:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.2500 po
- Longueur de l’arbre2.5000 po;63.50 mm
- Poids47 lb, 21.32 kg
- Largeur4.0000 po, 101.60 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance1.342 hp
- Puissance nominale en service normal1.342 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-WFHMQ824-40-HR-56-20
- Puissance d’entrée maximale1.342 hp
- Type de montageBride
- Sortie0.994 hp
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)1433 po-lb;161.91 Nm