Motion
S323060520

GROVE GEAR
S323060520

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport, châssis 140
N° D’ARTICLE MI19053652
N° MFRS323060520
Prix11,802.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
S323060520

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport, châssis 140
N° D’ARTICLE MI19053652
N° MFRS323060520
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
Prix11,802.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    832
  • Taille du réducteur du fabricant
    832
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140
  • Rapport nominal
    20:1
  • Ratio
    20:1
  • Poids
    77 lb, 34.927 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Lubrification
    H1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SS-HMQ832-20-H1-140-20

Aperçu

Description du fabricant
S323060520 SS-HMQ832-20-H1-140-20