Motion
W5250100.00

GROVE GEAR
W5250100.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 7:1 Rapport, châssis 18
N° D’ARTICLE MI19053809
N° MFRW5250100.00
Prix1,540.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
W5250100.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 7:1 Rapport, châssis 18
N° D’ARTICLE MI19053809
N° MFRW5250100.00
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
Prix1,540.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    525
  • Taille du réducteur du fabricant
    525
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    18
  • Rapport nominal
    7:1
  • Ratio
    7:1
  • Poids
    12 lb

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Alliage d’aluminium
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H525-07-H-18
  • Matériau du joint
    Nitrile

Aperçu

Description du fabricant
W5250100.00 H525-07-H-18

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté