Motion
W5252728.00

GROVE GEAR
W5252728.00

Réducteur de vitesse de vis sans fin à angle droit - 69.8:1 Rapport, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI19053837
N° MFRW5252728.00
Prix2,692.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
W5252728.00

Réducteur de vitesse de vis sans fin à angle droit - 69.8:1 Rapport, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI19053837
N° MFRW5252728.00
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
Prix2,692.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    525
  • Taille du réducteur du fabricant
    525
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    69.8:1
  • Ratio
    69.8:1
  • Poids
    17 lb, 7.71 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Numéro de catalogue du fabricant
    DXHMQ525-69.8-H-56-18

Aperçu

Description du fabricant
W5252728.00 DXHMQ525-69.8-H-56-18