Motion
WR20016301.16

GROVE GEAR
WR20016301.16

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 26:1 rapport, 1.9700 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, taille de sortie 1.0000 po, sortie creuse, image 56C
N° D’ARTICLE MI19053971
N° MFRWR20016301.16
Prix1,572.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
WR20016301.16

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 26:1 rapport, 1.9700 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, taille de sortie 1.0000 po, sortie creuse, image 56C
N° D’ARTICLE MI19053971
N° MFRWR20016301.16
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
Prix1,572.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Taille du boîtier
    520
  • Distance centrale
    1.9700 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po, 4.763 x 2.38 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    520
  • Débit maximal tr/min
    67 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    577 po/lb;65.192 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    26:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    26:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Poids
    8 lb, 3.629 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    0.889 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.889 hp
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    RHMQ520-26-HL-56-16
  • Puissance d’entrée maximale
    0.889 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    0.613 hp;0.457 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Série
    Bravo
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    577 po-lb;65.192 Nm

Aperçu

Description du fabricant
WR20016301.16 RHMQ520-26-HL-56-16