Motion
MGML8TS
MGML8TS - EXTRÉMITÉ TIGE (G) 2-PC 303 INOX - M-L 8MM-8MM PTFE, GOUJON
N° D’ARTICLE MI19224820
N° MFRMGML8TS
Prix57.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MGML8TS - EXTRÉMITÉ TIGE (G) 2-PC 303 INOX - M-L 8MM-8MM PTFE, GOUJON
N° D’ARTICLE MI19224820
N° MFRMGML8TS
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
Prix57.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de désalignement
    50 °
  • Poids
    0.10 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable 440C
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    MGM-T
  • Style
    2-Piece
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • CUP_NON
    806990075383

Aperçu

Description du fabricant
MGML8TS EXTRÉMITÉ TIGE (G) 2-PC 303 S. M-L
  • BILLE : acier inoxydable 440C , traité thermiquement, mise à la terre de précision
  • DOUBLURE : PTFE autolubrifiant
  • CORPS : acier inoxydable série 300
  • GOUJON : acier inoxydable