Motion
10-110-300-PSI

NOSHOK INC
10-110-300-PSI

Manomètre, étui et douille ABS 1 po, tube Bourdon en alliage de cuivre, 300 psi, raccord arrière 1/8 NPT
N° D’ARTICLE MI19415811
N° MFR10-110-300-PSI
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
10-110-300-PSI

Manomètre, étui et douille ABS 1 po, tube Bourdon en alliage de cuivre, 300 psi, raccord arrière 1/8 NPT
N° D’ARTICLE MI19415811
N° MFR10-110-300-PSI

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la connexion
    1/8 po

Détails

  • Précision
    ±4 %
  • Détails supplémentaires
    Jauge à sec non remplissable à usage général
  • Plage de température ambiante
    32 °F à 140 °F
  • Application
    hydraulique, pneumatique, médical, pompes, compresseurs, réfrigération
  • Emplacements de connexion
    Connexion arrière
  • Type de connexion
    NPT
  • Plage de pression
    0 psi à 300 psi
  • Série
    Série 100
  • Fiche technique

Aperçu

Description du fabricant
10-110-300-PSI JAUGE DE PRESSION
  • Jauge à sec précise et fiable à usage général avec plages de vide et de composés
  • Boîtier en ABS ou en acier
  • Idéal pour les applications telles que les systèmes hydrauliques, pneumatiques, médicaux, les pompes, les compresseurs, les commandes de réfrigération et plus encore.