Spécifications
Détails
- Caractéristiques et avantages• Excellente stabilité thermique et à l’oxydation • Excellente protection contre l’usure • Réduit les dépôts et les boues • Excellent fluide non conducteur • Minimise la mousse • Cote de propreté 16/14/11 • Durée de vie jusqu’à 6,000 heures
Aperçu
- Excellente stabilité thermique et oxydative
- Excellente protection contre l’usure
- Réduit les dépôts et les boues
- Excellent fluide non conducteur
- Minimise la mousse
- Cote de propreté 16/14/11
- Durée de vie jusqu’à 6,000 heures