Motion
10977
Traitement de carburant à l'huile Lucas pour kilométrage élevé - 5.25 oz - Ambre - 24x1
N° D’ARTICLE MI19553552
N° MFR10977
Prix15.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Traitement de carburant à l'huile Lucas pour kilométrage élevé - 5.25 oz - Ambre - 24x1
N° D’ARTICLE MI19553552
N° MFR10977
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
Prix15.15 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Nettoie les injecteurs de carburant et les garde propres • Réduit les dépôts de la soupape d’admission et les dépôts de la chambre de combustion • Lubrifie les composants essentiels du système d’alimentation en carburant et du moteur • Arrête les cliquetis et les hésitations • Restaure la puissance et les MPG • Réduit la contamination de l’huile dans les moteurs plus anciens • Excellent pour une utilisation dans les moteurs plus récents pour l’entretien préventif • Provoque une combustion plus complète du carburant pour moins d’émissions et plus de MPG

Aperçu

Description du fabricant
10977 LUCAS HUILE DE CARBURANT À KILOMÉTRAGE ÉLEVÉ TRAITÉ
  • Nettoyer les injecteurs de carburant et les garder propres
  • Réduit les dépôts de la soupape d’admission et de la chambre de combustion
  • Lubrifie les composants critiques du système d’alimentation en carburant et du moteur
  • Arrête de frapper et d’hésiter
  • Rétablit la puissance perdue et les MPG
  • Réduit la contamination de l’huile dans les moteurs plus anciens
  • Excellent pour une utilisation dans les moteurs plus récents pour l’entretien préventif
  • Fait en sorte que le carburant brûle plus complètement pour moins d’émissions et plus de mi/gal