Motion
8A206
Colliers d’arbre fendus en aluminium à deux pièces de type pince, profil bas, 2-3/8 po
N° D’ARTICLE MI19667091
N° MFR8A206
Prix65.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers d’arbre fendus en aluminium à deux pièces de type pince, profil bas, 2-3/8 po
N° D’ARTICLE MI19667091
N° MFR8A206
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
Prix65.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.3750 po
  • Diamètre extérieur
    3.5000 po
  • Longueur de vis
    1.0000 po
  • Taille de la vis
    5/16-24 x 1
  • Poids
    0.40 lb

Détails

  • Matériel
    Aluminium
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Style
    Profil bas
  • CUP_NON
    662786007873

Aperçu

Description du fabricant
8A206 2-3/8IN ALUM 2PC PINCE FENDUE