Motion
2SM050R
Colliers d’arbre métriques fendus deux pièces de type pince en acier inoxydable 50mm avec vis de fixation
N° D’ARTICLE MI19667211
N° MFR2SM050R
Prix140.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers d’arbre métriques fendus deux pièces de type pince en acier inoxydable 50mm avec vis de fixation
N° D’ARTICLE MI19667211
N° MFR2SM050R
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
Prix140.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    78 mm
  • Longueur de vis
    25 mm
  • Taille de la vis
    M8 x 1.25 x 25
  • Poids
    0.88 lb

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable 18-8
  • Style
    Profil bas
  • CUP_NON
    662786043512

Aperçu

Description du fabricant
2SM050R , 50MM SS 2PC FRACTIONNEMENT RESPECTÉ. COLLIER DE SERRAGE