Motion
2LM020HD
Colliers d’arbre métriques en acier 20mm , pince fendue en deux pièces
N° D’ARTICLE MI19667227
N° MFR2LM020HD
Prix32.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers d’arbre métriques en acier 20mm , pince fendue en deux pièces
N° D’ARTICLE MI19667227
N° MFR2LM020HD
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
Prix32.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    46 mm
  • Longueur de vis
    25 mm
  • Taille de la vis
    M8 x 1.25 x 25 mm
  • Poids
    0.39 lb

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Style
    Service intensif
  • CUP_NON
    662786044458

Aperçu

Description du fabricant
2LM020HD COLLIERS D'ARBRE EN ACIER DE 20MM MM