Motion
5L208208HD
Accouplements d’arbre rigides monoblocs en acier de type pince, 2-1/2 po x 2-1/2 po, usage intensif
N° D’ARTICLE MI19667450
N° MFR5L208208HD
Prix743.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Accouplements d’arbre rigides monoblocs en acier de type pince, 2-1/2 po x 2-1/2 po, usage intensif
N° D’ARTICLE MI19667450
N° MFR5L208208HD
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
Prix743.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.5000 po
  • Diamètre extérieur
    4.2500 po
  • Taille de la vis
    1/2-20 x 1-1/4
  • Taille du filetage
    1/2-20 x 1-1/4
  • Poids
    19.79 lb

Détails

  • Pays d’origine
    USA
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Série
    Signature
  • CUP_NON
    662786015946

Aperçu

Description du fabricant
5L208208HD -2-1/2IN -X-2-1/2IN -Acier 1PC