Motion
5S012012F
Accouplements d’arbre rigide à pince fendue en deux pièces en acier inoxydable 3/4 po x 3/4 po haute résistance
N° D’ARTICLE MI19667484
N° MFR5S012012F
Prix235.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Accouplements d’arbre rigide à pince fendue en deux pièces en acier inoxydable 3/4 po x 3/4 po haute résistance
N° D’ARTICLE MI19667484
N° MFR5S012012F
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
Prix235.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    1.7500 po
  • Taille de la vis
    1/4-28 x 5/8
  • Taille du filetage
    1/4-28 x 5/8
  • Poids
    1.31 lb

Détails

  • Pays d’origine
    USA
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable 303
  • Série
    Signature
  • CUP_NON
    662786016813

Aperçu

Description du fabricant
5S012012F 3/4IN X 3/4IN SS 2PC DIVISÉ