Motion
7L108100F
Raccords d’arbre rigide à pince fendue en acier, 2 pièces, 1-1/2 po x 1 po, profil bas
N° D’ARTICLE MI19667509
N° MFR7L108100F
Prix216.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords d’arbre rigide à pince fendue en acier, 2 pièces, 1-1/2 po x 1 po, profil bas
N° D’ARTICLE MI19667509
N° MFR7L108100F
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
Prix216.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Diamètre extérieur
    2.3750 po
  • Taille de la vis
    1/4-28 x 5/8
  • Poids
    3.14 lb

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Style
    Profil bas
  • CUP_NON
    662786017186

Aperçu

Description du fabricant
7L108100F ACIER 1-1/2IN X 1IN 2PC FENDUS